Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriff DIN 99 N 200 M24 Stahl geneigte Griffachse 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgriff DIN 99 N 200 M24 Stahl geneigte Griffachse 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000990072000000
EAN/GTIN:
     4043952046463
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde · geneigte Griffachse - Abmessung: N 200 M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse· Form: Form N· Gruppencode: 00099.007· Normart: DIN 99· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriffe stahl, kegelgriff, Reyher, Umlegegriff, Umlegegriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.