| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154235 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001250010170000 EAN/GTIN: 4043952046692 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.001· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 17,0 mm | Außen-Ø: | 3,0 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 3,0 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, scheibe din 125 a17, din 125, din 125 form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |