Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 21x37x3 Stahl 140 HV galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 21x37x3 Stahl 140 HV galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001250110210000
EAN/GTIN:
     4043952047491
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 21mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.011· Normart: DIN 125· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21,0 mm
Außen-Ø:
21,0 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase
Stärke:
3,0 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a 21, din 125, din 125a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.