| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154376 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001250210150000 EAN/GTIN: 4043952048177 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A feuerverzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 15 x28 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.021· Normart: DIN 125· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 15,0 mm | Außen-Ø: | 15,0 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt tZn S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, stahlscheiben unterlegscheiben, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0561* | € 0,0774* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0607* | € 0,0809* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0624* | € 0,0809* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0634* | € 0,0821* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0838* | € 0,1075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0838* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 53,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|