Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 B 34x60x5 Stahl 140 HV feuerverz. gestanzt 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 125-1 B 34x60x5 Stahl 140 HV feuerverz. gestanzt 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001250220340000
EAN/GTIN:
     4043952048412
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben · mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 34 x60 x5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 34mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.022· Normart: DIN 125· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
34,0 mm
Außen-Ø:
34,0 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt tZn S
Ausführung:
Scheiben, B = mit Fase (gestanzt)
Stärke:
5,0 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b34, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.