| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001250220370000 EAN/GTIN: 4043952048429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben · mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 37 x66 x5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 37mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.022· Normart: DIN 125· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 37,0 mm | Außen-Ø: | 37,0 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt tZn S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase (gestanzt) | Stärke: | 5,0 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 - b 37, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |