| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154477 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001256010043000 EAN/GTIN: 4043952049198 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 4,3 x 9 x0,8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.601· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 4,3 mm | Außen-Ø: | 4,3 mm | Oberfläche: | Polyamid S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 0,8 mm | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Polyamid Scheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, polyamid scheibe din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |