| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001257010025000 EAN/GTIN: 4043952049396 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2,5 mm | Außen-Ø: | 2,5 mm | Oberfläche: | Messing S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase* | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, messing scheibe din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |