| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154512 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001257010190000 EAN/GTIN: 4043952049518 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 19 x34 x3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 19mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 19,0 mm | Außen-Ø: | 19,0 mm | Oberfläche: | Messing S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase* | Stärke: | 3,0 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, din 125 scheiben form a messing, din 125, din 125 form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |