| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154513 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001257010210000 EAN/GTIN: 4043952049525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 21mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 21,0 mm | Außen-Ø: | 21,0 mm | Oberfläche: | Messing S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase* | Stärke: | 3,0 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, din 125 a 21, din 125, din 125a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |