| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154612 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259220170000 EAN/GTIN: 4043952050606 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben · mit Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.922· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 17,0 mm | Außen-Ø: | 17,0 mm | Oberfläche: | A 2 S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase | Stärke: | 3,0 mm | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 b17 a2, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |