| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259220210000 EAN/GTIN: 4043952050613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben · mit Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 21mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.922· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 21,0 mm | Außen-Ø: | 21,0 mm | Oberfläche: | A 2 S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase | Stärke: | 3,0 mm | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a 2 a 21, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |