| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154640 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259419105000 EAN/GTIN: 4043952050880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.941· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 10,5 mm | Außen-Ø: | 10,5 mm | Oberfläche: | A 4 K | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 2,0 mm | Werkstoff: | A 4 140 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a4 d10,5, din 125, din 125a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |