| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154642 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259419150000 EAN/GTIN: 4043952050903 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 15 x28 x2,5 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.941· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 15,0 mm | Außen-Ø: | 15,0 mm | Oberfläche: | A 4 K | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | A 4 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din125 a4 d15, din 125, din 125 form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |