Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 22x 37x3 Stahl 100 HV gestanzt 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 22x 37x3 Stahl 100 HV gestanzt 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260000220000
EAN/GTIN:
     4043952051313
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 22 x 37 x3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126 stahl, din 126, iso 7091 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1067*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.