Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 24x 39x3 Stahl 100 HV gestanzt 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 24x 39x3 Stahl 100 HV gestanzt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260000240000
EAN/GTIN:
     4043952051320
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 24 x 39 x3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
24 mm
Außen-Ø:
39 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1465*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.