Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 48x 85x7 Stahl 100 HV gestanzt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 48x 85x7 Stahl 100 HV gestanzt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260000480000
EAN/GTIN:
     4043952051405
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 48 x 85 x7 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 48mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
48 mm
Außen-Ø:
85 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
8 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126 stahl, din 126, iso 7091 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.