Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 11x20x2 Sta 100 HV galv.verz. gestanzt 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 11x20x2 Sta 100 HV galv.verz. gestanzt 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260100110000
EAN/GTIN:
     4043952051603
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 11 x 20 x2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 11mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.