Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 22x37x3 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 22x37x3 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260100220000
EAN/GTIN:
     4043952051634
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 22 x 37 x3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1432*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.