Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 26x44x4 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 26x44x4 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260100260000
EAN/GTIN:
     4043952051658
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 26 x 44 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 26mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2543*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.