Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 126 33x56x4 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 126 33x56x4 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001260100330000
EAN/GTIN:
     4043952051672
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 33 x 56 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
33 mm
Außen-Ø:
56 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Scheiben, gestanzt
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3855*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.