| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154924 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270229120000 EAN/GTIN: 4043952053928 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0553* | € 0,0829* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0598* | € 0,0872* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0898* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0627* | € 0,0932* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,0986* | € 0,1371* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0986* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|