| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270229140000 EAN/GTIN: 4043952053935 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 14 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0717* | € 0,1061* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0766* | € 0,1066* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0798* | € 0,1112* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0778* | € 0,1115* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,1218* | € 0,1678* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1218* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|