Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 B 8 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 B 8 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279429080000
EAN/GTIN:
     4043952054680
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b8
~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, B = glatt
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.