| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001279429140000 EAN/GTIN: 4043952054710 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 14 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 127, Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, Federring ohne Norm, din 127 b a4, federring ohne norm, din 127 b, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0784* | € 0,1196* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0881* | € 0,1252* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0853* | € 0,1255* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0889* | € 0,127* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,1528* | € 0,2138* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1528* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|