| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001279619060000 EAN/GTIN: 4043952054918 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.961· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | 1,431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Edelstahlscheibe DIN 127, Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, Federring ohne Norm, federring din 127 a6, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0493* | € 0,0737* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0533* | € 0,075* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0547* | € 0,0771* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0532* | € 0,0772* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,0903* | € 0,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0903* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|