Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 127
>
Artikel
Federring DIN 127 B 4 1.4310 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000155017
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
001279620040000
EAN/GTIN:
4043952055014
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, B = glatt
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1,431
... >
Klapp-, Federstecker und Splinte
>
Federringe
>
Federring DIN 127
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 127 A
,
Edelstahlscheibe DIN 127 B
,
Edelstahlscheiben DIN 127
,
din 127 b4 a2
,
din 127
,
din 127 b
,
Federringe
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00478*
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00622*
€ 0,0074
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen