Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 10 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 128 A 10 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280019100000
EAN/GTIN:
     4043952055519
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a10
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0587*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.