Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Federringe
>
DIN 128
>
Artikel
Federring DIN 128 A 22 Federstahl mech.verz. 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000155080
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
001280110220000
EAN/GTIN:
4043952055922
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
... >
Klapp-, Federstecker und Splinte
>
Federringe
>
Federring DIN 128
Weitere Suchbegriffe:
din 128
,
din 128 federstahl
,
Federringe
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2536*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen