| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155084 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001280119030000 EAN/GTIN: 4043952055960 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = gewölbt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00683* | € 0,01114* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,00763* | € 0,01174* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,00733* | € 0,01188* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,00783* | € 0,0126* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0301* | € 0,0435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0301* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|