Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 16 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 16 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 16 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280119160000
EAN/GTIN:
     4043952056042
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 128 a 16, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1074*
€ 0,156*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1206*
€ 0,1636*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1648*
Lager 1498
1600
100
€ 5,45*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1797* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.