| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001280120120000 EAN/GTIN: 4043952056127 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe · gewellt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00128.012· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = gewellt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,03* | € 0,0437* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0323* | € 0,046* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0334* | € 0,0463* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0526* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0464* | € 0,0634* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0464* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|