Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 2 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe DIN 137 A 2 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370010020000
EAN/GTIN:
     4043952056981
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm a2, federring ohne norm, federstahl din 137 a, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00527*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00695*
€ 0,00827
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.