Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 2,6 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe DIN 137 A 2,6 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370010026000
EAN/GTIN:
     4043952057001
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: federstahl din 137 a, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00846*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.