Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 2,3 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe DIN 137 A 2,3 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370019023000
EAN/GTIN:
     4043952057100
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2,3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: federstahl din 137 a, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.