Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 2,6 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe DIN 137 A 2,6 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370019026000
EAN/GTIN:
     4043952057117
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2,6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: federstahl din 137 a, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.