Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 3 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federscheibe A 3 DIN 137 Federstahl
Federscheibe A 3 DIN 137 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370019030000
EAN/GTIN:
     4043952057124
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federscheibe ohne DIN, Federscheiben ohne DIN, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,037*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0448*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0327*
€ 0,0469*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0316*
€ 0,047*
Lager 1498
900
100
€ 6,95*
ab € 0,0618*
€ 0,0861*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.