Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Federringe
>
Federring ohne Norm
>
Artikel
Federscheibe DIN 137 A 2,3 Federstahl mech.verz. 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000155219
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
001370110023000
EAN/GTIN:
4043952057568
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2,3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.011· Normart: DIN 137· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
... >
Klapp-, Federstecker und Splinte
>
Federringe
>
Federscheibe DIN 137
Weitere Suchbegriffe:
federstahl din 137 a
,
federring ohne norm
,
Federringe
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00908*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01281*
€ 0,01524
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen