Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 3 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federscheibe A 3 DIN 137 Federstahl mechanisch verzinkt
Federscheibe A 3 DIN 137 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370119030000
EAN/GTIN:
     4043952057698
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.011· Normart: DIN 137· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federscheibe ohne DIN, Federscheiben ohne DIN, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0205*
4 Tage
2250
100
€ 5,49*
ab € 0,0145*
€ 0,0214*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0215*
Lager 1498
2400
100
€ 6,95*
ab € 0,0389*
€ 0,0573*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0389* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.