Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 10 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federscheibe A 10 DIN 137 Federstahl mechanisch verzinkt
Federscheibe A 10 DIN 137 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370119100000
EAN/GTIN:
     4043952057766
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.011· Normart: DIN 137· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,055*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0573*
4 Tage
630
100
€ 5,49*
ab € 0,0411*
€ 0,0592*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0419*
€ 0,06*
Lager 1498
700
100
€ 5,45*
ab € 0,0741*
€ 0,1059*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0741* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.