Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube DIN 316 M6x 16 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flügelschraube M 6 x 16 DIN 316 Messing
Flügelschraube M 6 x 16 DIN 316 Messing
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003167000060016
EAN/GTIN:
     4043952065365
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Flügelschraube ohne Norm
DIN 316 Messing Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00316.700
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 316
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 316, Flügelschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6201*
€ 0,8283*
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8425*
1 Tag
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6911*
€ 0,8611*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6718*
€ 0,8618*
Lager 1498
600
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.