Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftschraube DIN 427/ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M6x30 14 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftschraube DIN 427/ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M6x30 14 H galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004270100060030
EAN/GTIN:
     4043952069325
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H galvanisch verzinkt Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00427.010
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 427
Werkstoff:
14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4851*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6351*
€ 0,75577
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.