Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Messing 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Messing 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004397020050000
EAN/GTIN:
     4043952074824
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.702· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.