Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 20x 100 4.6 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenschraube DIN 444 FormB BM 20x 100 4.6 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004444120200100
EAN/GTIN:
     4043952078471
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 20 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode: 00444.412· Länge: 100mm· Normart: DIN 444· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Form B
Material:
4,6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m20, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.