| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004449420100110 EAN/GTIN: 4043952080405 |
| |
|
| | |
| DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode: 00444.942· Länge: 110mm· Normart: DIN 444· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Form B | Material: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, augenschraube din 444 edelstahl, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,0777* | € 2,7977* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 15,785* | € 22,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 17,418* | € 23,138* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 17,628* | € 23,528* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | € 5,45* | ab € 24,50* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|