Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußscheibe DIN 470 100 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußscheibe DIN 470 100 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004700001000000
EAN/GTIN:
     4043952084090
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Gruppencode: 00470.000· Normart: DIN 470
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Verschlussscheiben
Ausführung:
Verschlussscheiben
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl
Durchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.