Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußscheibe DIN 470 125 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußscheibe DIN 470 125 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004700001250000
EAN/GTIN:
     4043952084106
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 125 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 125mm· Gruppencode: 00470.000· Normart: DIN 470
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Verschlussscheiben
Ausführung:
Verschlussscheiben
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl
Durchmesser:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.