Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußscheibe DIN 470 12 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
004700009120000 Verschlußscheibe DIN 470 12 Stahl
004700009120000 Verschlußscheibe DIN 470 12 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004700009120000
EAN/GTIN:
     4043952084175
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Gruppencode: 00470.000· Normart: DIN 470
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Verschlussscheiben
Ausführung:
Verschlussscheiben
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,09*
€ 0,1313*
2 Tage
2880
100
€ 5,49*
ab € 0,0987*
€ 0,1348*
1 Tag
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,1002*
€ 0,1367*
5 Tage
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,0969*
€ 0,1368*
Lager 1498
3200
100
€ 5,45*
ab € 0,1476*
€ 0,1996*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.