Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 200x 4 Federstahl Regelausf. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 200 x 4 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 200 x 4 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710002000000
EAN/GTIN:
     4043952085356
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 200 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
200 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
5
€ 4,90*
ab € 3,1575*
€ 4,3875*
4 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 2,9168*
€ 4,5348*
2 Tage
111
1
€ 5,49*
ab € 3,2031*
€ 4,6931*
1 Tag
86
1
€ 5,59*
ab € 3,2479*
€ 4,7579*
Lager 1498
123
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.