Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantschraube DIN 478 Bund M12x 40 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004781000120040
EAN/GTIN:
     4043952088760
Suchbegriffe:
DIN 478
DIN 478 Schraube
DIN 478 Vierkantschraube
Schraube DIN 478
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00478.100
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Vierkantschrauben mit Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 478
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 478, din 478, Justierschrauben, Reyher, Stellschrauben, Vierkantschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,6428*
€ 2,1608*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,29*
2 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 1,8727*
€ 2,4027*
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,8206*
€ 2,4045*
Lager 1498
150
25
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.